曜日別特売
モノタロウ

アームレスト 軽自動車・コンパクトカー用

アームレスト 軽自動車・コンパクトカー用 - モノタロウアームレスト 軽自動車・コンパクトカー用 - モノタロウアームレスト 軽自動車・コンパクトカー用 - モノタロウアームレスト 軽自動車・コンパクトカー用 - モノタロウアームレスト 軽自動車・コンパクトカー用 - モノタロウアームレスト 軽自動車・コンパクトカー用 - モノタロウ
(19件のレビュー)

軽自動車用のアームレストです。
運転席と助手席の間に置き、肘置きや小物入として使用できます。
ブラックレザー調です。

用途軽自動車の肘置き、小物入れに材質合皮レザー寸法(mm)約120×415×270質量(g)2000主な適合車種プロボックス、エブリィバン、クリッパーバン、シエンタなど(年式により異なります)内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※記載寸法は目安です。汎用品のため、車種によっては適合しない場合があります。ご注意ください。
※主な適合車種は参考です。一部の年式では適合しない可能性があるため、必ず設置場所の寸法を確認後、お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46879237-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 軽トラの内装
製造業

古い軽トラにアームレストを取り付けてみました。幅は丁度ですが、高さが高いため6cmほど切って取り付けました。2006年式のクリッパーです。とても満足しております。

2025-07-18
用途: 車のシート横に置く

とても安くてエブリ-バンには肘起きないのでとてもサイコーです。

2024-11-08
用途: 軽トラ用
奄美オート自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ軽トラ用に使てます、シートベルトが嵌めにくい、ひじ掛け位置が高いですが気に入ってます。

対象商品 : 46879237
2024-01-08
用途: 車に設置
その他業種

タフト(ダイハツ)にサイズが適合。シンプルですが、標準アームレストでは容量不足で、コスパが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 46879237
2023-05-06
用途: スズキジョイン用に
有限会社 カタンクローバー

運転席と助手席の間にちょうどはまりました。丈が合わないので、15cmほどカットして使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 46879237
2023-12-06
用途: 作業車
サービス業

エブリィバンに使用、高さも丁度よく使いやすいですが フタの開閉のロックが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46879237
2022-04-13
用途: 車に装置
7ARC運輸・通信業

値段の割に良かったです!
発送も早期対応で良かった。

2021-10-26
用途: アイミーブにピッタリ
スタジオ・モンキーサービス業

アイミーブ用に購入
純正は可動式の為、そちらの方がいいかと思ったが高い!2万近くするので、こちらを試しに購入
そもそもアームレストってそんなに頻繁に出したり引っ込めたりしないので、常に使う物だからコレでよかったかもと実感。割とフワフワ弾力もあり、固定もしっかりしているのでかなりお気に入り。やはり、車はアームレスト必須ですね。とても運転が楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする