ELPA
ハロゲンビームランプ散光
(1件のレビュー)
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)
2000
ビーム角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892799
EBRF110V45W
E26
45
500
235
オープン
¥
1,614
¥
1,775
(税込)
当日出荷
46892808
EBRF110V65W
E26
68
800
320
オープン
¥
1,708
¥
1,879
(税込)
当日出荷
46892817
EBRF110V90W
-
90
1250
580
オープン
¥
1,899
¥
2,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください