LEDローポールライト

LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)3.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.06(100V時) ポール径(Φmm)100 IP等級IP23 内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46900973 XY2880 AC100 灯具:NNY22282、ポール:NNY28700 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 3.2 30.5
57,300
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46900903 XY2878 AC100 灯具:NNY22272、ポール:NNY28700 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 3.2 53.8
54,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46900989 XY2882 AC100 灯具:NNY22282、ポール:NNY28702 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 2.6 30.5
52,400
 
 
取扱い終了

返品不可
46900998 XY2881 AC100 灯具:NNY22282、ポール:NNY28701 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 2.9 30.5
53,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46900833 XY2868 100 灯具:NNY22207、ポール:NNY28700 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(透明・反射板付)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 3.2 22
42,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46900849 XY2854 AC100 灯具:NNY22242、ポール:NNY28700 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(透明・反射板付)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 3.2 72
41,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46900858 XY2864 AC100 灯具:NNY22252、ポール:NNY28700 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(透明・反射板付)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 3.2 90.2
43,400
 
 
取扱い終了

返品不可
46900876 XY2858 AC100 灯具:NNY22262、ポール:NNY28700 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(透明・反射板付)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 3.2 65
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46900885 XY2859 AC100 灯具:NNY22262、ポール:NNY28701 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(透明・反射板付)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 2.2 65
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
46901007 XY2883 AC100 灯具:NNY22284、ポール:NNY28705 本体:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)、ポール:ステンレス(白御影石目調仕上) 3.5 30.5
62,800
 
 
取扱い終了

返品不可
46901016 XY2885 AC100 灯具:NNY22284、ポール:NNY28707 本体:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)、ポール:ステンレス(白御影石目調仕上) 2.6 30.5
57,200
 
 
取扱い終了

返品不可
46901025 XY2884 AC100 灯具:NNY22284、ポール:NNY28706 本体:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(白御影石目調仕上)、ポール:ステンレス(白御影石目調仕上) 2.9 30.5
59,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46900903 XY2878 52564988 XY2878K XY2878K 地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm Panasonic(パナソニック) 52564988 地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm Panasonic(パナソニック) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46900989 XY2882 79758378 XY2882K XY2882K LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 79758378 LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 1セット 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46900998 XY2881 51788950 XY2881K XY2881K LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 51788950 LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする