AM/FMポータブルラジオ

AM/FMポータブルラジオ - オーム電機AM/FMポータブルラジオ - オーム電機
(1件のレビュー)

FMロッドアンテナ。電源ランプ。スピーカー搭載。
モノラル受信。ハンドストラップ付き。横置きタイプ。
イヤホンジャック(モノラル音声)搭載。

シルバー電源DC4.5V、単3形乾電池×3本(別売)本体質量(g)210(電池別)標準持続時間(h)イヤホン使用時:FM約60/AM約60、スピーカー使用時:FM約40/AM約40※アルカリ乾電池使用時、音量中位の場合受信周波数AM530-1605kHz、FM76‐108MHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×84×36(突起物含まず)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46893867RAD-F1771M
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46893867
2020-07-08
用途: 事務所内でラジオを聴くため
株式会社興栄

前モデルを長年使っておりました。同メーカーのものなので
とても丈夫なところが気に入っております。これからも愛用していきたいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする