液晶表示ハンディラジオ

液晶表示ハンディラジオ - オーム電機液晶表示ハンディラジオ - オーム電機液晶表示ハンディラジオ - オーム電機液晶表示ハンディラジオ - オーム電機

周波数が大文字表示で選局しやすい。
ワイドFM(FM補完放送)対応。モノラル受信。
スピーカー搭載で、イヤホンなしでも聴けます。
両耳イヤホン付属、ストラップ付き。

シルバー受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-95MHz電源DC3V(単3形乾電池×2本使用:別売)標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約50、(イヤホン使用時)AM受信:約70、FM受信:約60※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として付属品両耳イヤホン、ストラップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46894287RAD-P5151S-S122(電池別)68×118×25(突起物含まず)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
46894296RAD-P5130S-S152(電池別)120×75×35(突起物含まず)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする