曜日別特売

ストリート用チェーン 530R-XWシリーズ

ストリート用チェーン 530R-XWシリーズ - RK JAPAN
(1件のレビュー)

CC(Chrome)メッキの上に更に薄く硬いコーティングを施す「2重コート」を採用。「2重コート」を施すことで耐腐食性と耐久性を向上し、長く良い性能を堪能いただけます。

適合排気量(cc)公道使用:400~1000(空冷・油冷は1200まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46897288CC530R-XW-CLF1個CLF
700
449
494(税込)
3日以内出荷
46897236CC530R-XW-100L1本100L
18,000
取扱い終了
代替品有
46897245CC530R-XW-110L1本110L
19,800
取扱い終了
代替品有
46897254CC530R-XW-120L1本120L
21,600
取扱い終了
代替品有
46897263CC530R-XW-130L1本130L
23,400
取扱い終了
代替品有
46897279CC530R-XW-50F1本50F
164,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46897236CC530R-XW-100L80370020SV530XRE 100LCC530R-XW-100L 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80370020530XREシリーズシールチェーンRK JAPAN1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897245CC530R-XW-110L80370029SV530XRE 110LCC530R-XW-110L 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80370029530XREシリーズシールチェーンRK JAPAN1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897254CC530R-XW-120L80370038SV530XRE 120LCC530R-XW-120L 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80370038530XREシリーズシールチェーンRK JAPAN1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897263CC530R-XW-130L80370047SV530XRE 130LCC530R-XW-130L 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80370047530XREシリーズシールチェーンRK JAPAN1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897279CC530R-XW-50F80370056SV530XRE 50F画像準備中530XREシリーズシールチェーンRK JAPAN1本
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46897288
2022-03-24
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ交換はしてないので、どの程度の耐久性やフリクション低減なのかはわかりませんが
RKなのであまり心配はないとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする