iD3200iスタイル 調光

iD3200iスタイル 調光 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 消費電力(W)21.8 仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10~100%連続調光型、【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能、天井直付型 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1 タイプ調光 全光束(Lm)2800 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色電球色 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46909267 XLX230NELJLA9
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46909267 XLX230NELJLA9 64450497 XLX230NELCLA9 XLX230NELCLA9 iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 調光 Panasonic(パナソニック) 64450497 iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする