RS PRO 基板用端子台, CTB0709シリーズ, 5.08mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, CTB0709シリーズ, 5.08mmピッチ RS PRO

材質ナイロン66 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCTB0709 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)20 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向き垂直
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46943253 146-8343 1袋(5個) 2
オープン
880
968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46943269 146-8259 1箱(1000個) 3
オープン
178,430
196,273 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46943278 146-8344 1袋(5個) 3
オープン
1,370
1,507 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46943244 146-8258 1箱(1000個) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする