RS PRO 熱電対コネクタ タイプK先端溶接熱電対
仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
適合IEC
種別プラグ
温度範囲(℃)-75~250
コネクタ形状フラットピン
熱電対K
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプタイプK先端溶接熱電対(10 m)
併用可能製品タイプK熱電対
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31