RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネルソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネルソケットコネクタ RS PRO RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネルソケットコネクタ RS PRO

アクセサリタイプ標準パネルソケットコネクタ コネクタ標準 コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ナイロンクリップ 温度範囲(℃)-35~+120 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
熱電対
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
362-9783 46982155
362-9783 46982155
46982155 362-9783 温度センサ CU
オープン
1,288
1,417 (税込)
7日以内出荷

返品不可
455-9607 46982164
455-9607 46982164
46982164 455-9607 タイプK熱電対 BS K
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする