RS PRO 粘着式クリップ

RS PRO 粘着式クリップ RS PRO RS PRO 粘着式クリップ RS PRO

ケーブルクリップ/クランプスタイルクリップ 固定方法自己接着 材質メタル 深さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
817-8921 46986845
817-8921 46986845
46986845 817-8921 19.4 10
オープン
3,098
3,408 (税込)
7日以内出荷

返品不可
817-8912 46986854
817-8912 46986854
46986854 817-8912 25 15
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする