817-8912 RS PRO 粘着式クリップ RS PRO 46986854

RS PRO 粘着式クリップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
15
注文コード
46986854
品番
817-8912
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ
固定方法:自己接着
材質:メタル
色:白
長さ:25mm
幅:15 mm
深さ:0.5mm
RS自己粘着式ワイヤクリップ. 自己粘着式テープ付きの金属製ワイヤクリップです。
長さ(mm)
25
幅(mm)
15
材質
メタル
深さ(mm)
0.5
固定方法
自己接着
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルクリップ/クランプスタイル
クリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする