8/23より値下げ!現場を応援
817-8921 RS PRO 粘着式クリップ RS PRO 46986845

RS PRO 粘着式クリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
10
注文コード
46986845
品番
817-8921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)値下げ
3,198
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ
固定方法:自己接着
材質:メタル
色:白
長さ:19.4mm
幅:10 mm
深さ:0.5mm
RS自己粘着式ワイヤクリップ. 自己粘着式テープ付きの金属製ワイヤクリップです。
長さ(mm)
19.4
幅(mm)
10
材質
メタル
深さ(mm)
0.5
固定方法
自己接着
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルクリップ/クランプスタイル
クリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする