RS PRO 配線グロメット ポリエチレン

RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO RS PRO 配線グロメット ポリエチレン RS PRO

材質ポリエチレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 グロメットタイプグロメットストリップ
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46987089 406-928 1袋(5m) 1.1 2
オープン
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46987098 406-938 1袋(5m) 1.5 3.2
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987107 865-9714 1個 0.5 1
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987116 865-9720 1個 1.1 2
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987125 865-9723 1個 0.6 1.2
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987134 865-9726 1個 0.9 1.6
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987143 865-9732 1個 1.5 3.2
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987159 865-9736 1個 4.5 5.5
オープン
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46987168 865-9739 1個 1.2 2.4
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする