Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-E-1-ST SLB240

Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-E-1-ST SLB240 SCHMERSAL

仕様
シリーズ:SLB240
コンポーネントタイプ:送信器
最小スキャン距離:300mm
安全タイプ:2
ビームの数:1
最大応答時間:22 ms
ターミナルタイプ:M12プラグ
寸法:33 x 27.8 x 91 mm
直径:M12
長さ:33mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47072279 SLB240-E-1-ST
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする