Sick カラーセンサ 12.5 mm RGB LED
仕様
検出範囲:12.5 mm
ライトソース:RGB LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:50 mA
スイッチング周波数:1.7 kHz
電気的接続:4ピンM12オスコネクタ
電源電圧:12 → 24 V dc
LED状態表示:あり
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ハウジング材質:ABS
インターフェイス:IO-Link
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+55℃
取り付けタイプ:フランジ取り付け
SICK CSMシリーズIO-Linkカラーセンサ. SICKのCSMカラーセンサは、IO-Link機能と超小型筐体だけでなく、向上した光沢特性を特長としています。色の特性を確実に検出する必要があるうえ、取り付けスペースが制限されている用途に最適です。色に基づいて対象物を検出して判定します。 簡単な学習プロセスを経て設定可能で、IO-Link機能によりインテリジェントな診断と視覚化、センサパラメータの変更を行うことができます。スイッチング周波数は最大1.7 kHzで、高速な機械プロセスや製造プロセスに適しています。. 特長と利点. IO-Link機能 コンパクトなハウジング スイッチング周波数: 1.7 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ライトソース:RGB LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:50 mA
スイッチング周波数:1.7 kHz
電気的接続:4ピンM12オスコネクタ
電源電圧:12 → 24 V dc
LED状態表示:あり
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ハウジング材質:ABS
インターフェイス:IO-Link
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+55℃
取り付けタイプ:フランジ取り付け
SICK CSMシリーズIO-Linkカラーセンサ. SICKのCSMカラーセンサは、IO-Link機能と超小型筐体だけでなく、向上した光沢特性を特長としています。色の特性を確実に検出する必要があるうえ、取り付けスペースが制限されている用途に最適です。色に基づいて対象物を検出して判定します。 簡単な学習プロセスを経て設定可能で、IO-Link機能によりインテリジェントな診断と視覚化、センサパラメータの変更を行うことができます。スイッチング周波数は最大1.7 kHzで、高速な機械プロセスや製造プロセスに適しています。. 特長と利点. IO-Link機能 コンパクトなハウジング スイッチング周波数: 1.7 kHz
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31