Siemens サイレン
仕様
電流タイプ:DC
電源電圧:24 V dc
デシベル範囲:最大108 dB
温度範囲:-20 → +50 ℃
本体色:黒
特殊機能:高度な設計, 照光の改善, 熱可塑エンクロージャ
Siemens 8WD44信号タワー. 8WF44シリーズの信号タワーには幅広いユニットが取り揃えられ、様々な用途に最適です。 光モジュールだけでなく、サイレンユニットもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電源電圧:24 V dc
デシベル範囲:最大108 dB
温度範囲:-20 → +50 ℃
本体色:黒
特殊機能:高度な設計, 照光の改善, 熱可塑エンクロージャ
Siemens 8WD44信号タワー. 8WF44シリーズの信号タワーには幅広いユニットが取り揃えられ、様々な用途に最適です。 光モジュールだけでなく、サイレンユニットもあります。
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31