TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コンタクト数12 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
280514 47266276
280514 47266276
47266276 280514 1袋(1000個) - AMPMODU MOD II 32.5 4.8 13.7 サーモプラスチック 1列圧着Snap-Inコネクタ
オープン
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1-925366-2 47266294
1-925366-2 47266294
47266294 1-925366-2 1箱(1000個) ケーブルマウント AMPMODU MOD IV 30.48 2.94 14.2 ナイロン MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
オープン
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
280514 47266319
280514 47266319
47266319 280514 1袋(10個) - AMPMODU MOD II 32.5 4.8 13.7 サーモプラスチック 1列圧着Snap-Inコネクタ
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1-281838-2 47266328
1-281838-2 47266328
47266328 1-281838-2 1袋(10個) ケーブルマウント AMPMODU HE13/HE14 30.48 5.08 15 ガラス繊維強化PBT -
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1-925369-2 47266346
1-925369-2 47266346
47266346 1-925369-2 1袋(5個) ケーブルマウント AMPMODU MOD IV 30.48 2.94 14.2 ナイロン MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1-925366-2 47266355
1-925366-2 47266355
47266355 1-925366-2 1袋(5個) ケーブルマウント AMPMODU MOD IV 30.48 2.94 14.2 ナイロン MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47266285 280634 1袋(1000個) ケーブルマウント AMPMODU MOD II 32.8 5 23.8 ガラス繊維強化サーモプラスチック MOD IIセンターライン相互接続システム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47266303 1-925369-2 1箱(1000個) ケーブルマウント AMPMODU MOD IV 30.48 2.94 14.2 ナイロン MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47266337 280634 1袋(5個) ケーブルマウント AMPMODU MOD II 32.8 5 23.8 ガラス繊維強化サーモプラスチック MOD IIセンターライン相互接続システム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする