TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット アンシュラウド
仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライス. SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
種別アンシュラウド
タイプ【スプライス】バット
シリーズSolistrand
絶縁方式非絶縁
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31