バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 非反転, 1.65~5.5V, 5-Pin TSSOP
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:30mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns@ 1.65 V●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(200個)
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31