バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 反転, 1.65~5.5V, 8-Pin TSSOP

バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 反転, 1.65~5.5V, 8-Pin TSSOP nexperia

仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:2●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:3ステート●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.9 ns@ 30 pF, 6.9 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47451986 74LVC2G240DP,125
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする