バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6V, 48-Pin TSSOP
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:16 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:48 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11 ns @ 1.2 V 、 寸法:12.6 x 6.2 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVCHファミリ、Nexperia. 高速低電圧CMOSテクノロジロジック 動作電圧: 1.2 → 3.6 V (許容電圧 / 出力は5 V) 入力のバスホールド機能により大規模なプルアップが不要 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31