フローコントローラ 3→300 (オイル) cm3/s、5→150 (水) cm3/s, 21→26V dc

フローコントローラ 3→300 (オイル) cm3/s、5→150 (水) cm3/s, 21→26V dc TURCK

仕様最大流量:3 → 300 (オイル)、5 → 150 (水) cm3/s 、 電気的接続:M12コネクタ 、 制御出力:アナログ 、 取付けスタイル:小型 、 電源電圧:21 → 26 V dc 、 表示画面:LED 、 パイプの直径範囲:1/2 インチ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47489436 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする