ボイスサウンドユニットWerma 645シリーズ KombiSIGN 71
仕様範囲:KombiSIGN 71●シリーズ:645●コンポーネントタイプ:ボイスサウンダ●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:88dB●高さ:110mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Windows 7を使用している場合、モジュールに音声ファイルをダウンロードした後、最初は再生されないことがありますが、このデバイスをPCに再接続した後、安全に取り外すことでこの問題は解決します。 また、このデバイスでは.oggファイル形式に対応していません(ファイルはmp3音声ファイル形式である必要があります)。. KombiSIGN信号タワー用ボーカルエレメント. 特長と利点. ユーザー固有の音声ファイルをmp3形式(トーン、楽曲、及び口語対話テキスト)で再生 PCからのUSBケーブル接続による簡単なプログラミング 優れた音質 60分を超える再生機能 正論理及び負論理に対応 調整可能な音声出力 24 V dc電源
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31