マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.3→3.6V, 8-PinWDFN

マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.3→3.6V, 8-PinWDFN MICROCHIP

仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:WDFN 、 ピン数:8 、 構成:512 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.3 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:6mm 、 高さ:0.72mm 、 幅:5mm 、 寸法:6 x 5 x 0.72mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SST25PF040CシリアルSPI SuperFlashRメモリ. MicrochipのSST25PF040Cファミリデバイスは、4線SPI互換インターフェイスを備えたSuperFlashRメモリICです。 2.3 → 3.6 Vの単一電源で動作します。 これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。 セクタ及びブロックの消去コマンドは標準でそれぞれ40 ms及び80 msで完了し、チップ全体の消去操作の所要時間は標準で250 msです。特長. 単一電圧リード及びライト動作 シリアルインターフェイスアーキテクチャ - SPI互換モード0及びモード3 高速クロック周波数 - 最大40 MHz デュアル入出力サポート 低消費電力ーアクティブ読み出し電流5 mA、スタンバイ電流5 μA、パワーダウンモードスタンバイ電流3 μA (標準値) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47496655 SST25PF040C-40I/MF
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする