マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 3→3.6V, 32-Pin PLCC

マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 3→3.6V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

仕様メモリサイズ:4Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:32●構成:512 K x 8ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:11.43mm●高さ:2.79mm●幅:13.97mm●寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm●ワード数:512K●SST39LF010 / 020 / 040パラレルSuperFlashRメモリ. MicrochipのSST39LF010A / 020A / 040ファミリのデバイスは、汎用のパラレルSuperFlashRメモリICです。. 特長. 3.0-3.6 V 読み取り / 書き込み操作 耐久性: 100,000回(標準) 低消費電力: 有効電流: 5 mA、スタンバイ電流: 1 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 一律4 Kバイトセクタ 読み取りアクセス時間: 55 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms (標準) バイトプログラム時間: 14 μs (標準) チップ書き換え時間: SST39LF010: 2秒、SST39SF020: 4秒、SST39SF040: 8秒(標準値) ラッチアドレス / データ 自動書き込みタイミング: 内部V PP 生成 書き込み終了検出 - トグルビット - データ#ポーリング CMOS I/O対応 JEDEC規格 - フラッシュEEPROMピン配列 / コマンドセット RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47496917 SST39LF040-55-4C-NHE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする