マキシム, チャージポンプ, 1V, 5-Pin SOT-23

マキシム, チャージポンプ, 1V, 5-Pin SOT-23 MAXIM

仕様コンバータタイプ:反転 、 出力電流 Max:50mA 、 最大スイッチング周波数:35 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 標準動作供給電圧:1 V 、 寸法:3 x 1.75 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力電圧 Max:-1.5 V 、 動作供給電圧 Min:1.25 V 、 幅:1.75mm 、 チャージポンプコンバータ、Maxim Integrated. チャージポンプICでは、スイッチング電圧技術と容量性蓄電素子により電圧を変換します。 チャージポンプは、低出力電流が求められる用途向けの高効率でコンパクトなソリューションを実現します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47503445 MAX829EUK+T 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47503454 MAX829EUK+T 1リール(2500個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする