リニアテクノロジー, プログラマブル遅延, 2.25→5.5V, 6-Pin TSOT-23
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:プログラマブル 、 パッケージタイプ:TSOT-23 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:6 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:16mA 、 高レベル出力電流 Max:-16mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:24 ns @ 5 pF 、 寸法:2.9 x 1.75 x 0.9mm 、 タイマ、Linear Technology. Linear Technology は、各種のシリコン発振器とソリッドステートのタイミング装置を用意しています。 TimerBloxタイミング装置は、電圧制御発振器(VCO)、低周波クロッキング、パルス幅変調(PWM)、ワンショット発生器、信号遅延及びパワーオンリセット(POR)の6つの機能向けに設計されています。 プログラマブル発振器を精密回路やロジックと組み合わせることで、電気的絶縁用途向けの光アイソレータやトランスを駆動できます。. プログラミングや追加のMCU、推奨、タイミングコンデンサは不要 ソース及びシンク機能 高い耐久性が求められる用途 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(500個)
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31