液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ
仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 全長:85.5mm 、 全体の幅:78.6mm 、 全体的な深さ:17mm 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 出力数:1 、 Flowline EchoPodデジタルレベルインジケータ. FlowlineのEchoPod / PodView汎用タンクレベルディスプレイは、堅牢なレベル表示ソリューションを実現します。 PodViewは、大がかりなプログラミングは不要なため、簡単なセットアップでさまざまな用途に使用することができます。. 特長と利点:. タンクレベル又は容積をリレーの状態と共に示すように設計 V50ファームウェアと互換性があり、Flowlineの無料のWebCalソフトウェアでダウンロード可能 リモート監視距離: PodViewとEchoPod間で最長4.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31