温度調節器 (PID制御) P.M.A, 96×48 (1/8 DIN)mm KS50
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:90 → 250 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+65℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED、マルチライン 、 IP評価:IP00、IP20、IP65 、 パネル奥行き:118mm
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30