九州電通 水晶発振器, 3.686 MHz, CMOS, TTL出力 スルーホール, 4-Pin PDIP
仕様出力周波数:3.686 MHz 、 出力レベル:CMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±100ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:4 、 長さ:20.8mm 、 幅:13mm 、 高さ:5mm 、 寸法:20.8 x 13 x 5mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 水晶発振器 KHC(W)シリーズ、九州電通. 14ピンDIPタイプ金属ケースの完全密封型 E/D機能により出力をアクティブまたはハイインピーダンスに制御可能
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~