信号灯タワー Eaton 24V ac/dc

信号灯タワー Eaton 24V ac/dc EATON(イートン)

仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47567154 SL4-100-L-RYG-24LED
オープン
55,530
61,083 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする