村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●許容差(マイナス):-20%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(200個)
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31