ダンドリビス
アートキャップアンティーク
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質
亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
約5
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
約19
約19.0
約20
約21.5
約24.5
約27.7
約31.0
色
ブロンズ
黒
頭径(Φmm)
選択してください
約15
約19.5
約20
約21
約27.7
約31.0
内容量
選択してください
1箱(6個)
1箱(12個)
1箱(30個)
1箱(36個)
1箱(60個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
形
肉厚(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47616635
C-ARANKX-60
1箱(60個)
約20
ブロンズ
肉球
約2.3
約21
¥5,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
47616644
C-ARASTX-60
1箱(60個)
約19
ブロンズ
星型
約3.0
約20
¥5,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
47616653
C-ARAHSX-60
1箱(60個)
約24.5
ブロンズ
菱形
約4.0
約20
¥5,500
¥
4,298
¥4,728
(税込)
4日以内出荷
47616669
C-ARAHTX-60
1箱(60個)
約21.5
ブロンズ
瓢箪
約4.0
約15
¥5,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
47616678
C-ARAMNX-30
1箱(30個)
約27.7
ブロンズ
月型
約3.0
約27.7
¥5,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
47616687
C-ARAFRX-30
1箱(30個)
約31.0
ブロンズ
額縁
約5.0
約31.0
¥5,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
47616696
C-ARARCX-36
1箱(36個)
約19.0
黒
ロック
約8.3
約19.5
¥11,000
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
47616705
C-ARANKX-12
1箱(12個)
約20
ブロンズ
肉球
約2.3
約21
¥1,200
¥
869
¥956
(税込)
翌々日出荷
47616714
C-ARASTX-12
1箱(12個)
約19
ブロンズ
星型
約3.0
約20
¥1,200
¥
869
¥956
(税込)
4日以内出荷
47616723
C-ARAHSX-12
1箱(12個)
約24.5
ブロンズ
菱形
約4.0
約20
¥1,200
¥
869
¥956
(税込)
5日以内出荷
47616739
C-ARAHTX-12
1箱(12個)
約21.5
ブロンズ
瓢箪
約4.0
約15
¥1,200
¥
869
¥956
(税込)
5日以内出荷
47616748
C-ARARCX-6
1箱(6個)
約19.0
黒
ロック
約8.3
約19.5
¥2,000
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください