Nexperia ツェナーダイオード 2.75V

Nexperia ツェナーダイオード 2.75V nexperia

長さ(mm)3.7 寸法(mm)1.6Dia.×3.7 直径(Φmm)1.6 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 順電圧(V)0.9 パッケージSOD-80C 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)20 最大パワー消費(mW)500 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±2 最大ツェナーインピーダンス(Ω)100 内容量1リール(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47617746 BZV55-B2V7,115
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする