NKK Switches 押しボタンスイッチ 125 A
仕様【イルミネーション】あり
電圧(V)【照明】DC2.8
LED色赤
スイッチ動作Off-(On)
動作温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーションSinglePoleSingleThrow(SPST)
コンタクト定格電流(A)125
コンタクト定格電圧(V)24
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31