ON Semiconductor TinyLogic UHSシリーズ ロジックゲート

ON Semiconductor TinyLogic UHSシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTOR

お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ロジック機能
実装タイプ
エレメント数
ゲートあたりの入力数
シュミットトリガー入力
ピン数(ピン)
ロジックファミリー
動作供給電圧(V)
高レベル出力電流(mA)
低レベル出力電流(mA)
動作温度(℃)
出力方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NC7SZ57P6X 47939807
NC7SZ57P6X 47939807
47939807 NC7SZ57P6X 1袋(10個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
229
252 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48032417 NC7SZ332P6X 1セット(50個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
1,198
1,318 (税込)
取扱停止中

返品不可
47699603 NC7SZ00P5X 1袋(10個) NAND 表面実装 1 2 なし SC-70 5 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 4.3ns@5V、5ns@3.3V 32 -40 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699619 NC7SZ86P5X 1セット(10個) XOR 表面実装 1 2 なし SC-70 5 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 6.5ns 32 -40 CMOS - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699637 NC7SZ02M5X 1セット(50個) NOR 表面実装 1 2 なし SOT-23 5 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 5.2ns 32 - CMOS 3×1.7×1.3 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699664 NC7SZ57L6X 1袋(20個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699673 NC7SZ86L6X 1袋(20個) OR 表面実装 1 2 なし MicroPak 6 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 6.5ns 32 - CMOS - 1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699707 NC7SZ10P6X 1セット(50個) NAND 表面実装 1 3 なし SC-70 6 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 9ns 32 - CMOS - - CMOS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699734 NC7SZ11P6X 1袋(100個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699759 NC7WZ86L8X 1袋(20個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699768 NC7WZ02K8X 1袋(20個) NOR 表面実装 2 2 なし US 8 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 5ns 32 - CMOS - 2 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699786 NC7SZ38P5X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699838 NC7SZ86L6X 1リール(5000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699847 NC7SZ332L6X 1リール(5000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699865 NC7SZ10P6X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699874 NC7SZ27P6X 1リール(3000個) NOR 表面実装 1 3 なし SC-70 6 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 8.5ns 32 -40 CMOS - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699917 NC7WZ86L8X 1リール(5000個) XOR 表面実装 2 2 なし MicroPak 8 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 5.9ns 32 -40 CMOS - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47699935 NC7SZ00P5X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47939667 NC7SZ38P5X 1セット(50個) NAND 表面実装 1 2 なし SC-70 5 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 13.2ns 32 - CMOS - 1.25 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47939728 NC7SZ08L6X 1セット(25個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47939859 NC7SZ27P6X 1セット(50個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940044 NC7WZ08L8X 1袋(20個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940114 NC7SZ02P5X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940209 NC7SZ02M5X 1リール(3000個) NOR 表面実装 1 2 なし SOT-23 5 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 5.2ns 32 -40 CMOS - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940236 NC7SZ08L6X 1リール(5000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940263 NC7SZ57L6X 1リール(5000個) 多機能 表面実装 1 2 なし MicroPak 6 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 6.5ns 32 - CMOS - 1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940349 NC7SZ57P6X 1リール(3000個) 多機能 表面実装 2 2 あり SC-70 6 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 6.5ns 32 -40 シュミットトリガ - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940403 NC7SZ332P6X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940428 NC7SZ11P6X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940446 NC7WZ08L8X 1リール(5000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940507 NC7WZ02K8X 1リール(3000個) NOR 表面実装 2 2 なし US 8 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 5ns 32 -40 CMOS - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47940559 NC7S08P5X 1リール(3000個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48032128 NC7S08P5X 1袋(10個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48032243 NC7SZ32M5 1袋(25個) - - - - - - - - - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48032329 NC7SZ332L6X 1袋(20個) OR 表面実装 1 3 なし MicroPak 6 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 9ns 32 - CMOS - 1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48032557 NC7SZ86M5X 1リール(3000個) XOR 表面実装 1 2 なし SOT-23 5 TinyLogicUHS 1.65~5.5 -32 5.4ns@5V、6.2ns@3.3V 32 -40 - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする