ROHM ハイサイド ロードスイッチ
仕様電源スイッチの種類:ハイサイド負荷スイッチ 、 スイッチオン抵抗:245 mΩ @ 1.2 V 、 出力数:1 、 電圧:1.1 → 5V 、 電流:2A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:UCSP50L1 、 ピン数:4 、 寸法:0.8 x 0.8 x 0.27mm 、 長さ:0.8mm 、 幅:0.8mm 、 高さ:0.27mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 ハイサイド電源スイッチIC、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31