RS PRO Pt500センサ
仕様センサータイプ:PT500 、 プローブの長さ:5mm 、 プローブ径:2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:クラスB 、 応答時間:1 m/s 、 白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30