RS PRO スイッチ

RS PRO スイッチ RS PRO

仕様アクセサリタイプ:6ウェイ白金抵抗センサセレクタ●併用可能製品:温度センサ●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:Pt 100●取り付けタイプ:パネル取り付け●6極白金抵抗センサセレクタスイッチ. 6種類の温度からいずれかを選択するDINサイズケース入りパネル取り付け多極ロータリスイッチユニット 2 / 3 / 4線PT 100sなどを含む抵抗温度計に最適 リアバリア端子ストリップ入力、1 m出力リード 寸法 W x 96、H x 48、D x 120 mm (パネル背後) 切抜き 92 x 45 mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48524849 236-4306
オープン
31,790
34,969 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする