Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W 18 V dc
入力電圧(V)(レンジ)9→36dc、(公称)18dc
出力電圧(V)5dc
取付スルーホール
奥行(mm)8.89
定格電力(W)20
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)100
出力電流(A)4
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)-40
内容量1個
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07