ボンマックス
コックシャツ FB4513U
スタンドカラーに色のパイピングが入っています。
広めの胸元ポケットはペンなどの収納に便利です。
袖口にスリットと色のパイピングが入っています。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
仕様
左胸アウトポケット、裾スリット
種別
コックシャツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
吸水、防汚
生地
交織ポプリン
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
ホワイト×グリーン
ホワイト×ネイビー
ホワイト×ブラウン
ホワイト×ブラック
ホワイト×ワイン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48586458
FB4513U
ホワイト×ワイン
SS
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586467
FB4513U
ホワイト×ワイン
S
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586476
FB4513U
ホワイト×ワイン
M
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586485
FB4513U
ホワイト×ワイン
L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586494
FB4513U
ホワイト×ワイン
LL
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586503
FB4513U
ホワイト×ワイン
3L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586519
FB4513U
ホワイト×ワイン
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586528
FB4513U
ホワイト×グリーン
SS
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586537
FB4513U
ホワイト×グリーン
S
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586546
FB4513U
ホワイト×グリーン
M
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586555
FB4513U
ホワイト×グリーン
L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586564
FB4513U
ホワイト×グリーン
LL
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586573
FB4513U
ホワイト×グリーン
3L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586589
FB4513U
ホワイト×グリーン
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586598
FB4513U
ホワイト×ブラウン
SS
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586607
FB4513U
ホワイト×ブラウン
S
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586616
FB4513U
ホワイト×ブラウン
M
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586625
FB4513U
ホワイト×ブラウン
L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586634
FB4513U
ホワイト×ブラウン
LL
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586643
FB4513U
ホワイト×ブラウン
3L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586659
FB4513U
ホワイト×ブラウン
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586668
FB4513U
ホワイト×ネイビー
SS
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586677
FB4513U
ホワイト×ネイビー
S
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586686
FB4513U
ホワイト×ネイビー
M
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586695
FB4513U
ホワイト×ネイビー
L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586704
FB4513U
ホワイト×ネイビー
LL
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586713
FB4513U
ホワイト×ネイビー
3L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586729
FB4513U
ホワイト×ネイビー
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586738
FB4513U
ホワイト×ブラック
SS
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586747
FB4513U
ホワイト×ブラック
S
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586756
FB4513U
ホワイト×ブラック
M
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586765
FB4513U
ホワイト×ブラック
L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586774
FB4513U
ホワイト×ブラック
LL
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586783
FB4513U
ホワイト×ブラック
3L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48586799
FB4513U
ホワイト×ブラック
4L
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください