曜日別特売

コックシャツ(ユニセックス) FB4522U

コックシャツ(ユニセックス) FB4522U - ボンマックスコックシャツ(ユニセックス) FB4522U - ボンマックスコックシャツ(ユニセックス) FB4522U - ボンマックスコックシャツ(ユニセックス) FB4522U - ボンマックス

衿の後ろにループがあるからタイの合わせに便利。
白×チェックの配色がポイントのスタンドカラー。
広めの胸元ポケットはペンなどの収納に便利です。
袖口にスリットが入っているから作業が快適に。
袖口を折り返せばチェックが見えてよりオシャレに。

仕様左胸アウトポケット、衿後ろ中心ループ付き、ユニセックス種別コックシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地オックスフォード×オックスCK内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48587788FB4522Uブルー×ブルーSS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587797FB4522Uブルー×ブルーS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587806FB4522Uブルー×ブルーM
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587815FB4522Uブルー×ブルーL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587824FB4522Uブルー×ブルーLL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587833FB4522Uブルー×ブルー3L
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587849FB4522Uブルー×ブルー4L
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48587858FB4522Uピンク×レッドSS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587867FB4522Uピンク×レッドS
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48587876FB4522Uピンク×レッドM
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587885FB4522Uピンク×レッドL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587894FB4522Uピンク×レッドLL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587903FB4522Uピンク×レッド3L
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587919FB4522Uピンク×レッド4L
6,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
48587928FB4522Uオレンジ×オレンジSS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587937FB4522Uオレンジ×オレンジS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587946FB4522Uオレンジ×オレンジM
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587955FB4522Uオレンジ×オレンジL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587964FB4522Uオレンジ×オレンジLL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587973FB4522Uオレンジ×オレンジ3L
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587989FB4522Uオレンジ×オレンジ4L
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48587998FB4522Uオリーブ×グリーンSS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588007FB4522Uオリーブ×グリーンS
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588016FB4522Uオリーブ×グリーンM
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588025FB4522Uオリーブ×グリーンL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588034FB4522Uオリーブ×グリーンLL
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588043FB4522Uオリーブ×グリーン3L
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588059FB4522Uオリーブ×グリーン4L
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする