曜日別特売

ユニセックス開襟和シャツ FB4542U

ユニセックス開襟和シャツ FB4542U - ボンマックスユニセックス開襟和シャツ FB4542U - ボンマックスユニセックス開襟和シャツ FB4542U - ボンマックス
仕様左胸箱ポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り種別シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電素材、高通気生地ドビー内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48604703FB4542UネイビーSS
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604719FB4542UネイビーS
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604728FB4542UネイビーM
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604737FB4542UネイビーL
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604746FB4542UネイビーLL
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604755FB4542Uネイビー3L
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604764FB4542Uネイビー4L
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604773FB4542UホワイトSS
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604789FB4542UホワイトS
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604798FB4542UホワイトM
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604807FB4542UホワイトL
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604816FB4542UホワイトLL
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604825FB4542Uホワイト3L
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604834FB4542Uホワイト4L
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604843FB4542UブラックSS
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604859FB4542UブラックS
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604868FB4542UブラックM
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604877FB4542UブラックL
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604886FB4542UブラックLL
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604895FB4542Uブラック3L
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604904FB4542Uブラック4L
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする