曜日別特売

ユニセックス和シャツ FB4543U

ユニセックス和シャツ FB4543U - ボンマックスユニセックス和シャツ FB4543U - ボンマックス
仕様左胸箱ポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り種別シャツ混率(%)ポリエステル100生地シャンブレー内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48604913FB4543UグレーSS
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604929FB4543UグレーS
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604938FB4543UグレーM
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604947FB4543UグレーL
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604956FB4543UグレーLL
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604965FB4543Uグレー3L
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604974FB4543Uグレー4L
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604983FB4543UブルーグレーSS
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48604999FB4543UブルーグレーS
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605008FB4543UブルーグレーM
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605017FB4543UブルーグレーL
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48605026FB4543UブルーグレーLL
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605035FB4543Uブルーグレー3L
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605044FB4543Uブルーグレー4L
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする