ボンマックス
ワンピース FM8000L
フロントタックで美しいシルエットを形成。
襟の切り替えは華やかに見せるアクセント。
袖口はスリット入りで動きやすさをキープ。
目立たないすっきりしたシームポケット付き。
色
ブラック
仕様
両脇シームポケット
種別
ワンピース
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地
パミオ
色番
16
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48620049
FM8000L
5号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48620058
FM8000L
7号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48620067
FM8000L
9号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48620076
FM8000L
11号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48620085
FM8000L
13号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48620094
FM8000L
15号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48620103
FM8000L
17号
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください