Telemecanique Sensors メスストレート配線済みコネクタ 光電センサ、超音波センサ
仕様ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
長さ(m)10
コネクタ形状JSHK5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
コネクタサイズM8 4ピン
併用可能製品光電センサ、超音波センサ
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31