Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDMPシリーズ

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDMPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

仕様(アクチュエータ含む)あり 幅(mm)13 シリーズXCSDMP 範囲Preventa 接続5m cable 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)Plastic 供給電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66、IP67 スイッチ種類Coded Magnetic Switch スイッチング距離(mm)8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
安全接点
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48723405 XCSDMP5015 NC/2NO
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
48723414 XCSDMP7015 2NC/NO
オープン
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする