Toyogiken 電磁接触器 PTUシリーズ
幅(mm)19
取付方式DIN Rail Mount
シリーズPTU
動作温度(℃)(Min)-25
ターミナルタイプScrew
コンタクト定格電流(A)100
コンタクト定格電圧(V)1000ac/dc
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~