Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードペア2組

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードペア2組 VISHAY

長さ(mm)10.79 幅(mm)8.89 高さ(mm)5.97 ピン数(ピン)3 ダイオードコモンカソードペア2組 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージD-61-8 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(mV)450 ピーク逆繰返し電圧(V)15 テクノロジーショットキー
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48826305 VS-85CNQ015APBF 1個
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48826296 VS-85CNQ015APBF 1箱(200個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする